Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250070000, Anstosskappe EN 812, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1737467
Hersteller:
     Erich Voss
Herst.-Nr.:
     12189017
EAN/GTIN:
     4260042671750
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250070000, Anstoßkappe »classic« Eigenschaften: , Klassisches Basecap-Design , Der Kopfform angepasste SchaleAusführung: , Schirmlänge ca. 75 mm , Vergitterte Lüftungsöffnungen Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Bereichen, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist Zulassung/Norm: EN 812 Material: Baumwoll-Mischgewebe Kopfweite: 56–61 cm Gewicht: 165 g, Fabrikat: Voss
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Mütze, ANSTOßKAPPE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
274
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 10,58*
3 Tage
274
10
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 11,80*
3 Tage
274
1
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 13,71*
1
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 13,87*
Lager 260
274
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,15*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,23*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.