Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240463045, Armstulpe MAXICUT Ultra, 45cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260S-1737652
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2499
EAN/GTIN:
     4792249065679
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240463045, Armstulpe »MaxiCut®Ultra™« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: , Höchste Schnittschutzklasse 5 , Vorgewaschen, waschbar bis 40 °C , Nahtlos Material: Nylon/Glasfaser-Strickgewebe Farbe: grau, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Stärke:
1 mm
Schutz nach:
EN 388:2016 3.4.4.2.C.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
132
12
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 13,96*
12
€ 4,90*
ab € 11,05*
€ 13,97*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 13,98*
19 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 15,21*
5 Tage
14
6
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 15,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 167,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.