Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armstulpe MaxiCut® Ultra™ (89-5745) Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MaxiCut
MaxiCut
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340009830001
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     249910
EAN/GTIN:
     4792249065679
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

ATG® MaxiCut® Ultra™

PSA-Kategorie: II
Einhaltung EN-Normen: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (3442C-)
MaxiCut® Ultra™ ist eine Schnittschutz-Armstulpe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen.
  • CUTtech® für mittlere bis hohe Schnittfestigkeit.
  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
  • Waschbar bis 40° C.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 10,91*
€ 13,76*
7 Tage
60
12
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 13,92*
15 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 15,12*
Lager 8BZC4
14
6
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 15,21*
3 Tage
60
12
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paar
ab 120 Paar
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paar
ab 360 Paar
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 91,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.