| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738488 Herst.-Nr.: 12825005 EAN/GTIN: 4260042673501 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250018004, Elektrikerhelm 6 Eigenschaften: , Elektrische Isolierung (1000 V AC) , Temperaturen bis –30 °C , Einsatzdauer bis 5 Jahre , Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung , Universelle Form , Im Nacken heruntergezogene Helmschale , Ohne Lüftungsöffnungen , Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör , Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband , Stark abgewinkeltes Nackenband Anwendungsbereiche: Arbeiten an Niederspannungsanlagen, auf Baustellen, in Industriebetrieben, Kaltbereichen, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397 Material: Polyethylen (PE) Kopfweite: 51–64 cm Gewicht: ca. 255 g, Fabrikat: Voss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, Helme, ELEKTRIKERHELM |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,52* | € 8,58* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,85* | € 10,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,95* | € 11,59* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,49* | € 12,39* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,89* | € 12,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|