Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhelm 6, 1000 V,signalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrikerhelm 6, 1000 V,signalblau
Elektrikerhelm 6, 1000 V,signalblau
Artikel-Nr.:
     4012-711025
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12825005
EAN/GTIN:
     4260042673501
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Elektrikerhelm 6

Eigenschaften:
•Elektrische Isolierung (1000 V AC)
•Temperaturen bis –20 °C
•Einsatzdauer bis 5 Jahre
•Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
•Universelle Form
•Im Nacken heruntergezogene Helmschale
•Ohne Lüftungsöffnungen
•Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
•Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
•Stark abgewinkeltes Nackenband
Anwendungsbereiche: Arbeiten an
Niederspannungsanlagen, Baustellen,
Industriebetriebe, Kaltbereiche, in denen ein
Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben
ist und besonderer Schutz gegen elektrische
Spannung benötigt wird
Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11,
EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht Helmschale: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Farbe:
signalblau
Herstellerartikelnummer:
12825005
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
1
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 8,58*
1 Tag
83
10
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 10,41*
Lager 4012
83
1
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,59*
6 Tage
83
1
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,39*
1
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.