| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1738536 Herst.-Nr.: 5174 EAN/GTIN: 5715205517417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2260575000, Erste-Hilfe-Station »QuickSafe Box Complete 5174« Eigenschaften: , Flexibles und übersichtliches System , Enthält die wichtigsten Produkte für den Notfall , Transparenter Klappdeckel , Staubgeschütztes Gehäuse , Separat verpackte Produkte , Leicht und schnell zu bedienen , Robust und stabil durch schlagfesten Kunststoff Anwendungsbereich: für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen Inhalt: , Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungenund Verbrennungen , 18 x QuickCool Verbrennungsgel , 1 x QuickStop Wundverband-Set mit 1 Stück 17 x 17 cm und 2 Stück 7,5 x 12 cm , 20 x QuickClean Wundreinigungstücher , 2 x 500 ml Plum-Augenspüllösung , 1 x 200 ml pH-neutral , 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen , 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern , QuickGuide Gebrauchsanweisung , Befestigungsmaterial Maße:B 253 x H 430 x T 92 mm, Fabrikat: Plum |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Brandwunden-Set, Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen, Verbrennungskoffer, Verbrennungsset, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, brandwunden set, plum erste-hilfe-station, Notfallausrüstung, ERSTE-HILFE-STATION, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (28) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 82,10* | € 98,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 84,77* | € 98,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 86,00* | € 100,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 86,69* | € 101,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 108,70* | € 125,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|