Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240354011, Handschuh DumoCut 655, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740014
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     65511-11
EAN/GTIN:
     4008198765516
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240354011, Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 655« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, Griffsicherheit , Hohe mechanische Belastbarkeit Ausführung: , Nahtloses Trikot mit Strickbund Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Lagerarbeiten Material: Glasfaser, Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung Länge: 230–90 mm Stärke: ca. 1,05 mm ± 0,1 mmFarbe: weiß-grün, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.1.B.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,94*
3 Tage
70
10
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 7,46*
10 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,60*
3 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,72*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 7,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 69,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
65506
ab € 5,52*
Sonstiges
KCL
065510141E
ab € 5,51*
Sonstiges
KCL
065507141E
ab € 5,53*
Sonstiges
KCL
065508141E
ab € 4,35*
Sonstiges
KCL
065509141E
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.