| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740196 Herst.-Nr.: 11-917/8-8 EAN/GTIN: 0076490053727 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240427008, Montagehandschuh »HyFlex® 11-917« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit , Abriebfest , Ölabweisend , Silikonfrei Ausführung: , Innenhand 3/4 beschichtet , Gestrickt , Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Montagearbeiten Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Nitril Länge: 225–280 mm Farbe: blau-weiß, Fabrikat: Ansell Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.1.2.1.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell, chemikalienhandschuh einfach, nitrilhandschuhe blau, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,57* | € 4,62* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,02* | € 5,34* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,20* | € 5,39* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 8,50* | ab € 4,35* | € 5,55* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|