Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240111010, Handschuh HyFlex Lite 11-601, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740244
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-601/10-10
EAN/GTIN:
     0076490489571
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240111010, Montagehandschuh »HyFlex® 11-601« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Hoher Tragekomfort , Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit Ausführung: , Innenhand beschichtet , Nahtlos gestrickt , Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan Länge: 200–260 mm Farbe: grau-schwarz, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, pu beschichtete handschuhe, chemikalienhandschuh einfach schwarz, Ansell, HANDSCHUH
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
396
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,82*
2 Tage
396
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,93*
8 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,17*
5 Tage
123
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,62*
€ 2,18*
Lager 260
72
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11601050
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601060
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601070
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601080
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11601090
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601110
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.