Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240565011, Handschuh UltraNitril 381Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1740494
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34381331-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240565011, Chemikalienschutzhandschuh »Ultranitril 381« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, EN 407 Eigenschaften: , Geschmeidigkeit und Komfort durch das patentierte Herstellungsverfahren , Rutschfestes Profil für Griffsicherheit , Thermische Isolierung bis 100° C bei kurzen Kontaktzeiten , Hoher Tragekomfort Ausführung: , Nitrilhandschuh mit eingeklebtem Innenstrick , Handfläche mit Profil , GezackterStulpenrand Anwendungsbereiche: Umgang mit Chemikalien, Laborbereich, Wartungsarbeiten, Lackierereien und Druckereien, Fahrzeugmontage, Entfettung, Oberflächenbehandlung Material: Nitril, Baumwollstrick Länge: 355 mm Stärke: 0,85 mm Farbe: grün, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1 / EN 374 AJKL / EN 407 X.1.X.X.X.X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.