| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741060 Herst.-Nr.: 58194-400/30-30 EAN/GTIN: 4317784766791 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230018030, Latzhose »twenty-four« Eigenschaften: , Bis 60 °C waschbar , Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit , Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett , Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben , Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen , Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit , Latz mit Innen- und Außentaschen , Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz , Dehnbare Bewegungszone im Rücken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m², Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,16* | € 67,47* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,86* | € 67,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,28* | € 71,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,74* | € 75,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,62* | € 75,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|