Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 30 braun/beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 30 braun/beige
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 30 braun/beige
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 30 braun/beige
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 30 braun/beige
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 30 braun/beige
Artikel-Nr.:
     5417B-p888568
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784766791
EAN/GTIN:
     4317784766791
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose khaki
arbeitslatzhose
FORTIS Latzhose Herren PERFORMANCE 24

Ausführung:
  • elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit 
  • viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett 
  • Kniepolstertaschen aus Cordura mit Klettverschluss oben 
  • teilweise Cordura-Verstärkungen an den Taschen 
  • reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit 
  • Latz mit Innen- und Außentaschen 
  • Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz 
  • dehnbare Bewegungszone im Rücken 
  • Gürtelschlaufen
Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill

Weitere Informationen:
Marke:
FORTIS
Gewebeart:
Twill
Eigenname Material:
Cordura®
Material Schnalle:
Kunststoff
Schnallenart:
Steckschnalle
Nebenfarbe:
beige
Ausstattung:
Hosenträger mit Elastikeinsatz
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Grammatur:
245 g/m²
Taschenart:
Kniepolstertaschen mit Klettverschluss
Hauptfarbton:
brown
Hauptfarbe:
braun
Norm:
ohne
Farbigkeit:
mehrfarbig
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
245 g/m²
Größenspiegel:
46-64, 27-34, 90-110
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Basis:
Berufslatzhose
Branche:
universelle Branche
Sichtbarkeit:
Reflexeffekt
Verschlussart:
Clipverschluss
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Internetfarbe:
braun
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C
Hersteller:
Fortis
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
braun/beige
Größe:
30
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose größe 30, Fortis-Latzhose Gr. 30 braun/beige
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,16*
€ 67,47*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 67,65*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 57,28*
€ 71,88*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 59,74*
€ 75,33*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 75,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.