Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, braun/beige,Größe 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, braun/beige,Größe 30
FORTIS H-Latzhose 24, braun/beige,Größe 30
Artikel-Nr.:
     4012-735034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784766791
EAN/GTIN:
     4317784766791
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose khaki
arbeitslatzhose
Latzhose »twenty four«

Ausführung:
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
•Latz mit Innen- und Außentaschen
•Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
•Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
30
Farbe:
braun-beige
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784766791
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose größe 30, Hose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,16*
€ 67,47*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 67,65*
Lager 4012
8
€ 5,90*
ab € 57,28*
€ 71,88*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 59,74*
€ 75,33*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 75,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.