Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2260102000, Karabiner,oval,m. Schraubsich.,Stahl,EN 362, 22 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1741586
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-037
EAN/GTIN:
     4030281053798
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2260102000, Stahlkarabiner »OVALSTEEL SC« Eigenschaften: , Für den Einsatz mit Seilrollen , Als Aufnahme für Sicherungsgeräte , Als Zentralkarabiner am Standplatz , Bruchlast Hauptachse: 25 kN , Bruchlast Nebenachse: 8 kN , Max. Öffnung: 17 mm , Max. Lebensdauer: 30 Jahre Zulassung/Norm: EN 12275-B:2013, EN362-B:2004 Material: Stahl (galvanisch verzinkt) Gewicht: 0,16 kg Maße: 109 mm x 57 mm, Fabrikat: Skylotec
Weitere Suchbegriffe: skylotec karabiner, karabiner, SKYLOTEC, KARABINER,
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
256
1
€ 4,30*
ab € 6,93*
€ 10,07*
Lager 260
256
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,72*
2 Tage
256
10
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,01*
1
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 11,36*
2 Tage
256
1
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.