Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Karabiner OVALSTEEL S 22 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKYLOTEC Karabiner OVALSTEEL S 22 kN
SKYLOTEC Karabiner OVALSTEEL S 22 kN
SKYLOTEC Karabiner OVALSTEEL S 22 kN
Artikel-Nr.:
     5417B-166347
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281053798
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Stahlkarabiner Ovalsteel SC

Ausführung:
• Für den Einsatz mit Seilrollen
• Als Aufnahme für Sicherungsgeräte
• Als Zentralkarabiner am Standplatz
• Bruchlast Hauptachse: 25 kN
• Bruchlast Nebenachse: 8 kN
• Max. Öffnung: 17 mm
Zulassung/Norm: EN 362-B:2004
Material: Stahl (galvanisch verzinkt)
Gewicht: 0,16 kg
Maße: 109 mm x 57 mm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl, galvanisch verzinkt
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Bruchlast vertikal:
22 kN
Bruchlast horizontal:
7 kN
Karabinerart:
Schraubkarabiner
Öffnung max.:
18 mm
Branche:
universelle Branche
Farbton:
silbergrau
Anwendungsbereich:
Höhenrettung
Ausstattung:
silberner Verschluss
Farbe:
grau
Hersteller:
Skylotec
Ausführung:
Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: skylotec karabiner, karabiner, Karabiner,oval,m. Schraubsich.,Stahl,EN 362, 22 kN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
256
1
€ 4,30*
ab € 6,93*
€ 10,07*
7 Tage
256
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,72*
2 Tage
256
10
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 11,36*
2 Tage
256
1
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.