Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner,oval,m. Schraubsich.,Stahl,EN 362, 22 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabiner,oval,m. Schraubsich.,Stahl,EN 362, 22 kN
Karabiner,oval,m. Schraubsich.,Stahl,EN 362, 22 kN
Artikel-Nr.:
     4012-619307
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-037
EAN/GTIN:
     4030281053798
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Stahlkarabiner »Ovalsteel SC«

Eigenschaften:
•Für den Einsatz mit Seilrollen
•Als Aufnahme für Sicherungsgeräte
•Als Zentralkarabiner am Standplatz
•Bruchlast Hauptachse: 22 kN
•Bruchlast Nebenachse: 7 kN
•Max. Öffnung: 17 mm
Zulassung/Norm: EN 362-B:2004
Material: Stahl (galvanisch verzinkt)
Gewicht: 0,16 kg

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
H-037
Herstellername:
SKYLOTEC GmbH
Markenname:
Skylotec
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: karabiner, SKYLOTEC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
173
1
€ 4,30*
ab € 6,92*
€ 10,11*
8 Tage
162
1
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,76*
3 Tage
162
10
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 11,02*
1
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 11,91*
Lager 4012
162
1
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.