Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2260392000, Schutzhelm Inceptor GRX, 54-63 cm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1742906
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     BE-390-12
EAN/GTIN:
     4030281269625
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2260392000, Schutzhelm »INCEPTOR GRX« Eigenschaften: , Belüftungslöcher , Nackenband ermöglicht stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm , Kinnriemen mit Fidlockschnalle , Innenliegende Polsterungen, sowie der Kinnriemen, sind austauschbar, ersetzbar und können gereinigt werden , Gute Absorbation von Stoßenergie , Temperaturbereich von –30 °C bis 50 °C , Maximale Lebensdauer 10 Jahre Zulassung/Norm:EN 12492:2012, EN 397:2012+A1:2012 Material: Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol, expandiertes Polystyrol Gewicht: 0,47 kg Farbe: weiß, Fabrikat: Skylotec
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 55,89*
€ 68,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 68,17*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 57,39*
€ 70,07*
2 Tage
14
€ 5,45*
ab € 57,40*
€ 70,14*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skylotec
BE-401
ab € 19,59*
Zubehör
Skylotec
ACS-0009-3
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.