Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Interceptor GRX, 54-63 cm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm Interceptor GRX, 54-63 cm,weiß
Schutzhelm Interceptor GRX, 54-63 cm,weiß
Schutzhelm Interceptor GRX, 54-63 cm,weiß
Schutzhelm Interceptor GRX, 54-63 cm,weiß
Schutzhelm Interceptor GRX, 54-63 cm,weiß
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030281269625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BE-390-12
EAN/GTIN:
     4030281269625
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Produktbeschreibung: •Belüftungslöcher •Nackenband ermöglicht stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm •Kinnriemen mit Fidlockschnalle •Innenliegende Polsterungen sind wasch- und ersetzbar •Gute absorbation von Stoßenergie •Temperaturbereich von –30 °C bis 50 °C •Norm: EN 12492:2012, EN 397:2012 •Material: Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol, expandiertes Polystyrol •Gewicht: 0,45 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
450 g
Material:
Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol, expandiertes Polystyrol
Verstellbereich:
54 - 63 cm
Normnummer:
EN 12492:2012, EN 397:2012
udf_EDE_Katalog:
31636672
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
9
€ 4,79*
ab € 55,89*
€ 68,13*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 68,17*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 57,39*
€ 70,07*
2 Tage
14
€ 5,45*
ab € 57,40*
€ 70,14*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skylotec
BE-401
ab € 19,59*
Zubehör
Skylotec
ACS-0009-3
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.