Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210111043, Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1742969
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     Stan S3 8651/Gr.43-43
EAN/GTIN:
     4030839217580
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210111043, Schweißerstiefel »Stan «, S3 SRC HI HRO FE AL Zulassung/Norm: EN ISO 20349-1, S3 SRC HI HRO FE AL,Form C Ausführung: , Hitzebeständige Nähte , Schnellverschluss Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle Sohle: Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU Material: Rindleder - feuerresistent, Lederfutter Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz, Fabrikat: Elten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 73,89*
€ 89,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,94*
€ 89,29*
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 73,91*
€ 89,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,70*
€ 90,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 94,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,20*
€ 107,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,91*
€ 105,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,84*
€ 98,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,46*
€ 96,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,70*
€ 88,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,52*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,05*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.