Weitere Suchbegriffe: 4250360472467, promodoro®, Softshelljacke, Winter-Jacke, Wintersoftshelljacke »7860«, 28561850, 1647075, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Wintersoftshelljacke, charcoal, Gr.L, Eigenschaften:, Winddicht, Atmungsaktiv, Wasserdicht (8.000 mm), Abnehmbare Kapuze, Kinnschutz, Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss, Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen, Verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum, Eingenähter Schlüsselanhänger in der Seitentasche, Reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger, Teilungsnähte, Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch, Material: Außenmaterial: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Innenmaterial: 100 % Polyester, 440 g/m², Jacke, Winterjacke |