| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745732 Herst.-Nr.: 0519/10-10 EAN/GTIN: 4025888213706 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240333010, Handschuh »BLACK GRIP« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Profi-Qualität , Gute Passform Ausführung: , Feinstrick, nahtlos , Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung Material: 100 % Polyester Farbe: rot-schwarz, Fabrikat: Feldtmann Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 3.1.3.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 120 | | € 5,99* | ab € 0,46* | € 0,63* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,49* | € 0,83* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,50* | € 0,85* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,61* | € 1,03* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,69* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|