Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACKGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester, PU-Beschichtung, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BLACKGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester, PU-Beschichtung, Gr.10
BLACKGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester, PU-Beschichtung, Gr.10
BLACKGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester, PU-Beschichtung, Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2000061893
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     0519_10 H
EAN/GTIN:
     4025888213706
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Goodjob BLACKGRIP, Mech. Schutzhandschuh

Material: Polyester mit Latexbeschichtug
Norm: DIN EN 388
Farbe: Schwarz/Grau
Standard-Qualität
Feinstrick, nahtlos
Latex-Innenhandbeschichtung
gute Passform
paarweise im Polybeutel
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0519_10 H
Werksnummer:
0519-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Material:
POLYESTER / SCHRUMPFLATEX, ROT / SCHWARZ
Produktart:
Handschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,78*
17 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,89*
1 Tag
1765
12
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 1,19*
1 Tag
2124
12
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,55*
3 Tage
2484
12
€ 6,99*
ab € 0,9671*
€ 1,6071*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.