Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh BLACK GRIP, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh BLACK GRIP, Größe 10
Handschuh BLACK GRIP, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-494296
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888213706
EAN/GTIN:
     4025888213706
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh BLACK GRIP

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Gute Passform
•Feinstrick, nahtlos
•Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung
Material: 100 % Polyester
Farbe: rot /schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.3.1.
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,79*
17 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,88*
4 Tage
1510
1
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 1,19*
3 Tage
2409
1
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,32*
Lager 4012
1752
12
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.