| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888213706 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0519 10 EAN/GTIN: 4025888213706 |
| |
|
| | |
| Handschuh BLACK GRIP Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Profi-Qualität • Gute Passform Ausführung: • Feinstrick, nahtlos • Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung Material: 100 % Polyester Farbe: rot-schwarz Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636310 | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Handschutz, goodjob®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 120 | | € 5,99* | ab € 0,46* | € 0,63* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,49* | € 0,83* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,50* | € 0,85* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,61* | € 1,03* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,69* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|