| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745855 Herst.-Nr.: 92067-7 EAN/GTIN: 5701952920679 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240544007, Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1900« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: ,Extrem langlebig , Touch-Funktion , Ausgezeichnete Passform , Hervorragendes Tastempfinden , Einzigartige Atmungsaktivität , Sicherer und präziser Griff , Silikonfrei , Lebensmittelzulassung , Mit dem Sanitized Verfahren behandelt , OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan Farbe: grau-schwarz, Fabrikat: OX-ON |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, Schnittschutzhandschuh, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,40* | € 3,19* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,41* | € 3,19* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,42* | € 3,19* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,20* | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,71* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|