Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250808000, Schutzscheibe klar, Acetat,500x250x1,15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1745998
Hersteller:
     Aschua
Herst.-Nr.:
     GFKVI007
EAN/GTIN:
     4260299731023
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250808000, Schutzscheibe »GFKVI007« und »GFKVI200« Ausführung: , Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung ,Zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn durch korbförmigen Abschluss der Scheibe , Temperaturbeständig bis ca. +90 °C , Optischische Klasse 1 , Guter UV-Schutz , Hohe Kerbschlagfestigkeit , Gute Chemikalienbeständigkeit, Fabrikat: Aschua
Weitere Informationen:
Beschreibung:
»GFKVI007«
Breite:
500 mm
Höhe:
250 mm
Dicke:
1,15 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 5,45*
ab € 15,74*
€ 21,13*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 15,70*
€ 21,16*
2 Tage
56
4
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 21,37*
7 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 15,80*
€ 21,68*
Lager 260
27
1
€ 4,95*
ab € 18,09*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rudolf Uhlen
GFKVI002
ab € 7,01*
Ähnlich
Aschua
GFKVI001-2
ab € 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.