Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250811000, Schutzscheibe klar,PC, 500x250x1mm,goldbedampft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1746001
Hersteller:
     Aschua
Herst.-Nr.:
     GFKVI001-2-XXL
EAN/GTIN:
     4260299731115
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250811000, Schutzscheibe »GFKVI001-2«, »GFKVI001-6« und »GFKVI210-6« Ausführung: , Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung , Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) , Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch Tauchlackierung mit Klarlack , IR-Schutzstufe 4–5 , UV-Schutzstufe 2–5, Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C , Guter UV-Schutz , Hohe Kerbschlagfestigkeit Zulassung/Norm: EN 166, EN 171 Material: Polycarbonat Farbe: grün, Fabrikat: Aschua
Weitere Informationen:
Beschreibung:
»GFKVI001-2«
Breite:
500 mm
Höhe:
250 mm
Dicke:
1,00 mm
Material:
Polycarbonat
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 49,65*
€ 60,33*
1 Tag
40
€ 5,45*
ab € 50,06*
€ 60,38*
€ 4,90*
ab € 49,69*
€ 62,00*
5 Tage
40
€ 5,99*
ab € 50,09*
€ 62,12*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 68,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rudolf Uhlen
GFKVI002
ab € 7,07*
Ähnlich
Rudolf Uhlen
GFKVI007
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.