| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747716 Herst.-Nr.: Alto 405-6 EAN/GTIN: 3245424051260 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
405/6 Mapa, Alto 405, Chemikalienschutzhandschuh Größe 6, Beschichtungs- Außen- material Neopren und Naturlatex, Innen- verarbeitung Velourisiert, Länge 33 cm Stärke 0,70 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, EN 421, Fabrikat: Mapa Weitere Informationen: | | Material: | Neopren/Latex-Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuhe latex, gummihandschuh, Schutzhandschuh, CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 2,47* | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 2,20* | € 2,73* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,12* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar | Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 247,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|