Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2406/9 teXXor, teXXor®, Strickhandschuh grau, Größe 9 Nylon/PU


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image2
Image3
Artikel-Nr.:
     260S-532434
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2406-9
EAN/GTIN:
     4031301019305
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2406/9 teXXor, teXXor®, Strickhandschuh grau, Größe 9 Nylon/PU, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
32 GRAMM
Farbe:
grau/grau
Marke:
teXXor®
Größe:
9
Material:
Trägermaterial: 100% Polyester
Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau,
Materialstärke:
ca. 1,0 mm
"Material:
Trägermaterial: 100% Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,86*
5 Tage
3042
12
€ 5,49*
ab € 0,64*
€ 0,94*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,92*
€ 1,32*
8 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.