Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2406 Gr.9 grau/grau EN420/EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200564
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2406-9
EAN/GTIN:
     4031301019305
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyester-Strickhandschuhe POLYURETHAN BESCHICHTET grau/grau Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-3131X Beschichtung Handfläche Strickbund Polyester-Strickgewebe · Handflächen Polyurethan(PU)-Beschichtung · grau · Strickbund · ca. 13 Gauge (: 1,828 mm) · Materialstärke Handfläche: ca. 1,0 mm. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Gute Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Polyester, Beschichtung: Polyurethan (PU)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau/grau
Material:
100%Polyester
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
Handinnenflächen Polyurethan-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,76*
8 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,27008*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,83008*
€ 9,68004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,92*
€ 15,75*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,91004*
€ 16,55295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,80004*
€ 15,23205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,32004*
€ 14,66085
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,68008*
€ 13,8993
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,91* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.