Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9037E100, Spender Stoko Refresh für 500 ml Fl., schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-602262
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     34946
EAN/GTIN:
     4016208349465
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9037E100, STOKO® Refresh Dispenser 500 und 1000 ml - Für 500- und 1000-ml-Flaschen - Erhältlich in weiß oderschwarz - Höchster Hygienestandard, da Flasche inkl. Einwegpumpe ausgetauscht wird - Auch in silber und transparent, Fabrikat: STOKO
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Farbe:
schwarz
Inhalt:
500 ml
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 14,23*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 15,55*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 15,90*
6 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 11,08*
€ 16,78*
8 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
34945
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.