Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoko Refresh Dispenser 500, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2075570
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     34946
EAN/GTIN:
     4016208349472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
passend für alle 500-ml-Flaschen aus dem STOKO Refresh Programm.
Weitere Informationen:
Material:
ABS und glasfaserverstärktem Polypropylen
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Spendersysteme
Abmessung:
190 x 125 x 99 mm (H x B x T)
Füllmenge:
500 ml Flaschen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, Toilettensitzreiniger-Spender, cremeseifenspender kunststoff, toilettensitzreiniger spender, seifenschaumspender deb, Abroller (Reinigungsmittel), Abroller, Spender (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Falthandtuchspender, Handabroller (Reinigungsmittel), Handtuchspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl), Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Toilettenpapierspender
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 14,30*
Lager 302
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 15,64*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 15,91*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 10,97*
€ 16,01*
7 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,29*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 93,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
34945
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.