Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-34940-09 Herst.-Nr.: 34946 EAN/GTIN: 4016208349472 |
| | |
|
| | |
| Toilettensitzreiniger-Spender Deb STOKO Refresh 500 (SCHW) für 500ml Kartuschen, 200x120x100mm (HxBxT) - SC Johnson Deb STOKO Refresh Toilet Seat Cleaner Dispenser dient als Spender für den Toilettensitzenreiniger Deb STOKO Refresh (Best.-Nr.: 935010). Der kleine, handliche STOKO Refresh Spender ist optimal für moderne, hygienische Waschräume in der Industrie, Gastronomie, im Büro oder öffentlichen Einrichtungen sowie im Bildungswesen. Einfach ein paar Blatt Toilettenpapier zusammenfalten, unter den STOKO Refresh Spender halten und einen Sprühstoß des Produkts über das Toilettenpapier geben. WC-Sitz gründlich abwischen und benutztes Papier anschließend in die Toilette werfen. Die selbst durchgeführte Reinigung des WC-Sitzes gibt den Nutern ein sauberes Gefühl. Der Spender ermöglicht bis zu 1250 Anwendungen pro Kartusche. Füllkapazität: 500ml Kartuschen, Entnahme: Druckknopf, Sensor: Nein, geeignet für: alle 500 ml Kartuschen aus dem STOKO Refresh-Programm, z.B. Toilettensitzreiniger Best.-Nr. 935010, Material: Kunststoff, Maße: 200x120x100mm (HxBxT), Farbe: schwarz (34946) oder weiß (34944). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, Toilettensitzreiniger-Spender, cremeseifenspender kunststoff, toilettensitzreiniger spender, seifenschaumspender deb, Toilettensitzreiniger Spender, Toiletten-Reiniger, Sitzreiniger Spender, Reinigungsmittel, Toiletten-Zubehör, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,62* | € 14,30* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,66* | € 15,64* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,90* | € 15,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,97* | € 16,01* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,29* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|