Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

727821/43, HORIZON Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S3 SR


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-670673
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727821-43
EAN/GTIN:
     4030839246498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

727821/43, HORIZON Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle DIMENSION PRO, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1030 GRAMM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,78*
€ 81,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 81,35*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 69,26*
€ 83,76*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 85,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,52*
€ 87,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,28*
€ 95,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,87*
€ 89,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,16*
€ 79,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,63*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.