Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3440/09, 3440, Handschuhe Nitril Größe 9 blau vollbesch., Neckar mit Stulpe EN38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-671705
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3440/9-9
EAN/GTIN:
     4029201014858
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3440/09, 3440, Handschuhe Nitril Größe 9 blau vollbesch., Neckar mit Stulpe EN388/420 Kat.II CE, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
138 GRAMM
Handschuhgröße:
9
Ausführung:
vollbeschichtet
Länge mm:
240
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex nitrilhandschuhe blau gr 10, feinmechaniker handschuhe, feinmechaniker-handschuhe asatex, Flieece-Handschuhe, HANDSCHUHE, Arbeits Handschuhe, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
144
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,19*
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,33*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 26,28*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 26,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.