Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 3440 Montagehandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Asatex 3440 Montagehandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 3440 Montagehandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 3440 Montagehandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-AB3110.10
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3440-10
EAN/GTIN:
     4029201014858
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3440 Montagehandschuh blau Baumwollhandschuh mit Vollbeschichtung aus Nitril

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ASATEX® 3440 Nitril Montagehandschuh

  • Stulpe
  • hohe Abriebfestigkeit
  • Handrücken teilbeschichtet
  • sehr öl- und fettabweisend
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 388:2016: 4112X, Kat: 2

Farbe: grau, blau

Material: 100% Baumwolle

Beschichtung: Nitril

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
2114
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau | grau
Beschichtung:
Nitril
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Baumwolle
Größenvarianten:
10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
144
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,19*
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,33*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 26,28*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 26,28*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.