Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 3440 Gr.10 blau EN 420/EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190330
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3440/10
EAN/GTIN:
     4029201014858
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PSA-Kategorie: II, Norm: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 [4.1.1.2.X]. Handrücken teilbeschichtet, Stulpe, hohe Abriebfestigkeit, öl- und fettabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau
Material:
100% Baumwolle mit Nitril
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
Handrücken teilbeschichtet, Stulpe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
144
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,19*
Lager 281
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,33*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 26,28*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 26,28*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 335,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.