Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille A800 EN 166-1FT Bügel transparent,Scheibe klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370097
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1015369
EAN/GTIN:
     7312550153697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
EN166-FT · Einscheibenbrille · beschlaghemmende FogBan-Beschichtung · weiches, anpassbares Nasenteil · durch das kompakte Design sitzt die A800 auch bei schmaleren Gesichtern komfortabel und sicher · sportliche Optik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel transparent, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1,2 B-D 1 F
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
beschlagfreie FogBan Scheibe
Norm:
EN 166-1FT
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
452
15
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,72*
1
€ 8,95*
ab € 3,21*
€ 5,02*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,06*
1 Tag
452
1
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 5,09*
Lager 4BULW
303
1
€ 5,59*
ab € 3,39*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1011332
ab € 10,82*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.