Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5620/110, 5620110, Latzhose Größe 110, Farbe orange/zink Schutzklasse PSA-Katego


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904615
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5620110-110
EAN/GTIN:
     4030913942544
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5620/110, 5620110, Latzhose Größe 110, Farbe orange/zink Schutzklasse PSA-Kategorie II Materialzusammensetzung Hauptfarbe 75% Polyester, 25% Baumwolle, ca. 290 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester 35% Baumwolle ca. 280 g/m² Canvas-Bindung, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,24*
€ 63,58*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,06*
€ 65,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,68*
€ 66,24*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 66,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 67,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5620024
ab € 47,26*
Ähnlich
Planam
5620025
ab € 46,97*
Ähnlich
Planam
5620026
ab € 47,20*
Ähnlich
Planam
5620027
ab € 47,26*
Ähnlich
Planam
5620028
ab € 47,02*
Ähnlich
Planam
5620029
ab € 47,33*
Ähnlich
Planam
5620042
ab € 47,27*
Ähnlich
Planam
5620044
ab € 47,22*
Ähnlich
Planam
5620046
ab € 47,22*
Ähnlich
Planam
5620048
ab € 47,04*
Ähnlich
Planam
5620050
ab € 47,28*
Ähnlich
Planam
5620052
ab € 46,99*
Ähnlich
Planam
5620054
ab € 47,22*
Ähnlich
Planam
5620056
ab € 51,89*
Ähnlich
Planam
5620058
ab € 51,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.