| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705562010 Herst.-Nr.: 5620110 EAN/GTIN: 4030913942544 |
| |
|
| | |
| Flexibel strahlen - 2 aufgesetzte Knietaschen
- doppelte Maßstabtasche rechts
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche links
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- weitere Latztasche mit Reißverschluss
- 2 Stiftfächer
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Steckschnalle an den Trägern
- Hammerschlaufe
Material - Hauptfarbe: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m², Canvas-Bindung
- Design: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange/zink | Größe: | 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, planam cargo latzhose, warnschutz latzhose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose, warnschutzkleidung, warnschutzhose, warnschutzlatzhose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,33* | € 64,01* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 49,17* | € 65,46* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,77* | € 66,69* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,07* | € 67,14* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,30* | € 68,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|