| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-908790 Herst.-Nr.: 045111142X-11 EAN/GTIN: 4008198745112 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
451+/11, Camatex 451+, Schutzhandschuh, Größe 11 aus Naturlatex, Baumwolle Kategorie III, Farbe blau mechanisch, EN 388, EN 374, Fabrikat: KCL Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 211 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, SCHUTZHANDSCHUH,, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 6,68* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,63* | € 7,43* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,82* | € 7,51* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,87* | € 7,58* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,49* | € 7,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|