Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05030119001, Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 1550 ESD Micro PH 0 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1031086
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030119001
EAN/GTIN:
     4013288194749
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05030119001, Kreuzschlitz-Schraubendreher 1550 ESD Micro PH 0 x 40 mm
  • Kraftform Micro Kreuzschlitzschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ? 10^9 Ohm
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Abtriebsgröße:
PH 0
Klingenmaterial:
sonstige
Klingenlänge:
40 mm
Klingenlänge (in Zoll):
sonstige
Klingenform:
rund
Klingendurchmesser:
3 mm
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
- mm
Oberflächenausführung:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Klinge durchgehend:
true
Betätigungssechskant:
-
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Mit Abrollschutz:
true
Drehbare Kappe:
true
Schlagkappe:
-
Grifflänge:
97 mm
Griffdurchmesser:
- mm
Gesamtlänge:
137 mm
Gewicht:
- g
VDE-geprüft:
-
Kappe drehbar:
true
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,63*
3
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 5,68*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 5,88*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.