| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1611404 Herst.-Nr.: 05030119001 EAN/GTIN: 4013288194749 |
| | |
|
| | |
| Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Weitere technische Eigenschaften: · Abrollschutz: ja · Black Point Spitze, rund: ja · ESD Werkzeuge: ja · Grifflänge: 97mm · Klingenlänge (in Zoll): 1 9/16"Zoll · Kraftform Micro drehbare Kappe: ja · Kraftform Micro Kraftzone: ja · Kraftform Micro Präzisionzone: ja · Kraftform Micro Schnelldrehzone: ja · Take it Easy Kraftform Micro Schraubendreher: ja Weitere Informationen: | | Größe: | PH 0 | Klingenlänge: | 40 mm | Gesamtlänge: | 137 mm | Klingen-Ø: | 3,0 mm | Marke: | WERA | Ausführung: | Kreuzschlitz PH | Modell: | ESD Werkzeuge | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, wera schraubendreher ph0, ph schraubendreher, wera ph schraubendreher, Elektronikschraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Feinmechanikschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,69* | € 5,03* | | | | Lager 4757 | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,63* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,07* | € 5,68* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 4,32* | € 5,88* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,44* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|