Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1550 PH Kraftform Micro 05030119001 ESD Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X863551
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030119001
EAN/GTIN:
     4013288194749
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Elektrostatisch abgesicherter Wera Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
137 mm
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PH 0
Anwendungsbereich:
ESD
Klingen-Ø:
3 mm
Klingenlänge:
40 mm
Grifflänge:
97 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,63*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 5,68*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 5,88*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.