Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05074728010, Wera Drehmoment-Schraubendreher 7463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 79
Image 82
Artikel-Nr.:
     260W-1031407
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074728010
EAN/GTIN:
     4013288188199
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05074728010, Drehmoment-Schraubendreher 7463
  • Nach Kundenwunsch fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Pistolengriff
  • Für Bits mit 1/4 -Außensechskantantrieb
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
Wera Drehmomentschraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137002001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270 GRAMM
Gesamtlänge:
150 mm
Klingenlänge:
65 mm
Innensechskant:
6.35 mm
Länge:
100 mm
Max. Drehmoment:
8.8 Nm
Schneidenbreite:
- mm
Schneidenstärke:
- mm
Größe:
sonstige
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,03*
€ 81,83*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 63,30*
€ 81,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 86,35*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 89,58*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,76*
€ 97,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.