Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1031459 Herst.-Nr.: 05078628001 EAN/GTIN: 4013288196231 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05078628001, Vierkant-Einsteckwerkzeug 7771 9x12mm Ring 15mm - Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet
Einsteck-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 60 GRAMM | Art des Zubehörs: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VIERKANT-EINSTECKWERKZEUG, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,26* | € 24,54* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 19,61* | € 25,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,46* | € 27,07* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,25* | € 27,23* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,30* | € 27,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|