Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05078657001, Wera Vierkant-Einsteckwerkzeug 7775 9x12mm Open-Ring 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1031502
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078657001
EAN/GTIN:
     4013288196422
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05078657001, Vierkant-Einsteckwerkzeug 7775 9x12mm Open-Ring 19mm
  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet
Einsteck-Ringschlüssel, offen, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
82 GRAMM
Schlüsselweite:
19 mm
Oberflächenausführung:
verchromt
Kopfausführung:
sonstige
Kopfhöhe:
15 mm
Norm:
sonstige
Außenmaß (b):
- mm
Gesamtlänge:
49 mm
Ausführung:
gerade
Tiefe der Kröpfung:
- mm
Gewicht:
- g
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: VIERKANT-EINSTECKWERKZEUG, WERALIT
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 24,83*
€ 4,90*
ab € 20,88*
€ 27,51*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 21,40*
€ 27,53*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,65*
€ 27,69*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 23,24*
€ 29,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 90,98*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 96,33*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 102,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.