Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1031503 Herst.-Nr.: 05078658001 EAN/GTIN: 4013288196439 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05078658001, Vierkant-Einsteckwerkzeug 7775 9x12mm Open-Ring 22mm - Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet
Einsteck-Ringschlüssel, offen, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 93 GRAMM | Schlüsselweite: | 22 mm | Oberflächenausführung: | verchromt | Kopfausführung: | sonstige | Kopfhöhe: | 15 mm | Norm: | sonstige | Außenmaß (b): | - mm | Gesamtlänge: | 49 mm | Ausführung: | gerade | Tiefe der Kröpfung: | - mm | Gewicht: | - g | VDE-geprüft: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VIERKANT-EINSTECKWERKZEUG, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,27* | € 24,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,84* | € 27,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,47* | € 27,70* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,62* | € 27,87* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,25* | € 29,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|