Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36988, Wiha Wasserpumpenzange Industrial 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1066871
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36988
EAN/GTIN:
     4010995369880
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

36988, Wasserpumpenzange Industrial 300 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
655 GRAMM
Blisterverpackung:
Ja
Schlüsselweite:
63 mm
Rohrdurchmesser (Zoll):
2 1/2
Gesamtlänge (mm):
300 mm
Gesamtlänge (Zoll):
12
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 26,77*
€ 33,04*
1
€ 4,90*
ab € 25,82*
€ 34,90*
1
€ 4,00*
ab € 26,98*
€ 36,87*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,58*
€ 36,97*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,40*
€ 38,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.