Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40923, Wiha Zangenschlüssel Classic 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 0
Image 0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1066876
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40923
EAN/GTIN:
     4010995409234
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

40923, Zangenschlüssel Classic 250 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
550 GRAMM
Blisterverpackung:
Nein
Schlüsselweite:
46 mm
Gesamtlänge (mm):
250 mm
Gesamtlänge (Zoll):
10
Weitere Suchbegriffe: Zange, ZANGENSCHLÜSSEL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,11*
€ 46,44*
1
€ 4,00*
ab € 35,42*
€ 46,86*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 36,41*
€ 47,93*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 36,91*
€ 48,31*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,69*
€ 49,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.